- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ワイヤー ニッパーのおすすめ人気ランキング
ワイヤー ニッパーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新375件の「ワイヤー ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ニッパー」、「ワイヤー ペンチ」、「ワイヤーカッター」などの商品も取り扱っております。
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57全長(mm)190
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。呼び寸法(mm)130トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
室本鉄工メリー ワイヤニッパ175mm
寸法(mm)175トラスコ品番824-8275全長(mm)175質量(g)225
1丁
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0
ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)200仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6741質量(g)265切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
1丁
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759税込¥835
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125トラスコ品番446-9186幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。
グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm)130トラスコ品番820-2430全長(mm)130質量(g)40切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。寸法(mm)190トラスコ品番369-4461質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0。ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷